Produit d'étanchéité Viscosité 7 KS
Produit d'étanchéité coupe-feu visqueux 7 KS
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Produit d'étanchéité intumescent pour l'étanchéité au feu des tuyaux inflammables.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI 90
- Conception simple et installation rapide
- Intérieur et pièces humides
- Sans solvant ni silicone, émissions de COV classe A+
L'utilisation pour des cloisons coupe-feu doit être conforme à l'ETA et aux instructions de montage correspondantes.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le cloisonnement coupe-feu des tuyaux inflammables dans les parois de gaines dans les cloisons sèches, les structures solides et les cloisons légères.
La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et de graisse. Appliquer le produit d'étanchéité dans l'espace jusqu'à ce que la cavité soit remplie. Pendant l'application, respecter les réglementations applicables en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents.
Type de récipient | Cartouche |
Poids net | 440 g |
Couleur | Anthracite, Gris |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Masse volumique | 1,25 g/cm³ |
Résistance aux UV | Oui |
Densité | 1,25 g/cm³ |
Contenu | 310 ml |
Résistance à | Intempéries |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!