Produit d'étanchéité pour peinture, Perfect

Produit d'étanchéité pour peinture 2 en 1

Art. N° 0893013001
EAN 4061975527882

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Joint résistant à haute teneur en cire de carnauba et microabrasifs pour une finition parfaite.

La formule 2 en 1 efficace permet d'éliminer durablement les hologrammes et les microrayures et d'appliquer à la peinture un joint résistant en une seule étape.


  • Effet lustrant

  • Protection longue durée

  • Contient des micro-abrasifs pour l'élimination permanente des hologrammes
Indication

Nous vous recommandons d'utiliser notre patin de polissage orange.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer soigneusement la peinture, puis éliminer les rayures et les imperfections à l'aide d'un produit de polissage. Etaler le produit d'étanchéité uniformément sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur la surface à traiter. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Traiter la zone à l'aide d'une légère pression à 1 500–2 000 tr/min (rotatif) ou 2 000–10 000 tr/min (excentrique). Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.

Contenu

1000 ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Blanc

Densité

0,99 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D90

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 4 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Chiffon microfibre BASIC

CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
x 50 pcs
Chiffon en microfibre Professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lustreuse électrique PM 200-E

LUSTREUSE-ELECTRIQUE-

MASTER
Puissante lustreuse avec une conception compacte et pratique
x 1 pcs
Lustreuse excentrique électrique EPM 140-E compact

LUSTREUSE EXCENT. ELEC EPM 140-E COMPACT

Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge de nettoyage Série Clay

CALE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE-L100-H40

Nettoyage en profondeur efficace et parfaite préparation de surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Disque de nettoyage Série CLAY

DISQUE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et parfaite préparation de surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Gant de nettoyage série Clay

GANT DE DECRASSAGE CLAY-SERIE 210X140MM

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Chiffon de nettoyage série Clay

CHIFFON DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Gomme de polissage à largile pour carrosserie

GOMME DE NETTOYAGE

Argile synthétique utilisée pour l'élimination du brouillard de pulvérisation et autres contaminants
x 1 pcs