Produit d'étanchéité pour surfaces Vert
Produit d'étanchéité pour bride, vert
DOS-SYSTEM-ETANCHE-SURF-VERT-50G
Register now and access more than 60,000 products
Faible résistance
Facile à déposer
Etanchéité totale
Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Vidange facile du produit restant grâce à la bouteille en accordéon
Sans silicone ni solvant
Enregistré NSF, classe P1, N° 151996
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Fiches de données de sécurité(X)
Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique. Particulièrement adapté pour les applications où il est nécessaire de bien enduire les produits, par exemple sur les pièces en fonte complexes, les barres étroites et les surfaces lisses.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont d'abord nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter le temps de séchage ! Appliquer manuellement le produit sur la surface de la bride en cordon continu ou à plat par sérigraphie. La bride doit être refermée hermétiquement dès que possible après l'application des joints, de sorte que le produit ne s'accumule pas et ne cause pas d'interstices. Après l'assemblage, la colle durcit pour former un raccord viscoplastique. Plus la surface est propre, plus le collage est efficace. Le produit d'étanchéité vert durcit par voie anaérobie, ce qui signifie qu'il durcit uniquement en l'absence d'oxygène atmosphérique. Parallèlement, la vitesse de durcissement dépend de l'effet catalytique du métal et de la largeur des interstices. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Poids net | 50 g |
Base chimique | Ester d'acide diméthacrylique |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Couleur | Vert fluorescent |
Viscosité min./max. 1 /conditions 1 | 55000-80000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 6/2,5tr/min |
Viscosité min./max. 2 /conditions 2 | 15000-25000 mPas / à 25 °C, Brookfield RVT, axe 6/20 tr/min |
Densité/conditions | 1,05 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Sec au toucher min./max. | 15-30 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 3-6 h |
Résistance finale min./max. | 6 h-24 h |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 150 °C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Couple de serrage min. | 3 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions | 4-11 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123 |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 2-8 N/mm² / conforme à la norme ASTM D-2095 |
Résistance au cisaillement min./max. | 2-4 N/mm² |
Conditions de résistance au cisaillement | conforme à la norme ASTM D-950 |
Couple de rupture min. | 8 Nm |
Conditions relatives au couple de rupture | DIN EN 15865 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!