Produit de protection pour moteur
Produit de protection pour moteur
Register now and access more than 60,000 products
Facile à utiliser
- Pas de polissage requis
- Peut aussi être appliquée sur les surfaces humides
Sans solvant
Le véhicule peut être démarré directement après l'application
Contient du silicone
Rafraîchit les pièces en plastique et les composants du moteur et laisse un film de protection hydrofuge qui repousse les saletés
Fiches de données de sécurité(X)
Appliquer une fine couche après avoir nettoyé le moteur et laisser sécher pendant environ 20-30 minutes. Pas de polissage requis
Contenu | 5 L |
Odeur/parfum | Agréable |
Couleur | Violet |
Base chimique | Solution de silicone aqueuse |
Valeur de pH/conditions | 7,5 / à 20°C |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!