Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig
Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Norm: DIN 3121/ISO 1174
- Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
- Geometrie: lang
Hohe Lebensdauer
Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.
Kunststoffhülse auswechselbar
Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen
Steckschlüssel mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!