Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Alleskönner!
Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt
- 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX
- Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen
Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Ausführung: Verchromt, poliert
Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll
Abtrieb: 12-kt., Multiprofil
Geometrie: Kurz
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!