1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Metrisch, 6-kant, kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Ausführung: Kurz

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
0712131136
36 mm 50 mm 42 mm 48 mm
1 Stück
0712131134
34 mm 47 mm 40 mm 45,5 mm
0712131132
32 mm 44 mm 38,1 mm 43 mm
0712131130
30 mm 44 mm 36 mm 40,5 mm
0712131108
8 mm 36 mm 23 mm 13 mm
0712131109
9 mm 36 mm 23 mm 14,2 mm
0712131117
17 mm 36 mm 23,2 mm 24,2 mm
0712131118
18 mm 36 mm 23,5 mm 25,5 mm
0712131119
19 mm 36 mm 24,7 mm 26,7 mm
0712131114
14 mm 36 mm 23 mm 20,5 mm
0712131113
13 mm 36 mm 23 mm 19,2 mm
0712131116
16 mm 36 mm 23,2 mm 23 mm
0712131115
15 mm 36 mm 22 mm 21,7 mm
0712131110
10 mm 36 mm 23 mm 15,5 mm
0712131112
12 mm 36 mm 23 mm 18 mm
0712131111
11 mm 36 mm 23 mm 16,7 mm
0712131128
28 mm 44 mm 33,5 mm 38 mm
0712131127
27 mm 44 mm 32,2 mm 36,7 mm
0712131126
26 mm 38 mm 31,5 mm 35,5 mm
0712131124
24 mm 38 mm 29 mm 33 mm
0712131123
23 mm 38 mm 27,7 mm 31,7 mm
0712131122
22 mm 38 mm 26,5 mm 30,5 mm
0712131121
21 mm 38 mm 26 mm 29,2 mm
0712131120
20 mm 36 mm 25,5 mm 28 mm
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
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV