1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz - 1 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120