1/2 Zoll Verlängerung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Verlängerung

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Abtriebart: Außenvierkant

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Antrieb Antriebart Abtrieb Anzahl VE
Preis/VE
0712138118
457 mm 1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll
0712138110
250 mm 1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll
0712138105
125 mm 1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll
0712138103
75 mm 1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll
0712138102
53 mm 1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll