Brunnenschaum
Brunnenschaum - 1
Brunnenschaum - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brunnenschaum

1K-Montageschaum mit hoher Festigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zur Anwendung ohne Pistole



Wirtschaftlich


  • Ersetzt kostenintensive Arbeit mit Mörtel

  • für glattes und schnelles Befüllen


Auftragsdüse – gebrauchsfertig


  • Keine spezielle Auspresspistole erforderlich

  • Einfache und schnelle Verwendung

  • Verwendung auch in schwer zugänglichen Bereichen möglich


Verwendung des Kanisters


  • Nach dem Öffnen ist der Schaum bis zu zwei Wochen verwendbar


Wasserfest


  • Stellt eine schnelle Verbindung (6 bis 20 Stunden) und einen Druck von 0,5 bar sicher, falls möglich (Zertifikat von MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)

  • Der Schaum dringt in enge Öffnungen ein und versiegelt sie von innen


Hohe Strapazierfähigkeit


  • Lange stabil gegenüber Benzin, Ölen und Wasser, Farben, chemischen Substanzen

  • Für Klärgruben und gegen alle üblichen Formen von Bakterien im Boden

  • Flüssige Abfälle

  • Streichbar und überputzbar
Hinweis

Der Schaum ist nicht gegen UV-Strahlen beständig. Nicht geeignet für die Isolierung gegen eindringendes Wasser in Kellern. Bewahren Sie den Behälter in einer aufrecht stehenden Position auf, um die Unversehrtheit des Ventils sicherzustellen.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php