1K-Schaum PUR 65
1K-Schaum PUR 65 - 1
1K-Schaum PUR 65 - 2
1K-Schaum PUR 65 - 3
1K-Schaum PUR 65 - 4
1K-Schaum PUR 65 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Schaum PUR 65

1K-PU-Pistolenschaum mit hoher Ausbeute

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hochleistungsschaum


Sehr hoher Durchsatz (bis zu 65 l frei expandierter Schaum; bis zu 85 laufende Meter in einer 2,5-cm-Fuge)



Zylinder mit vollständiger Entleerung


  • Weniger Produktabfälle

  • Erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung


PU-Schaum ganzjährig verwendbar


  • Kann im Winter eingesetzt werden

  • Auch verwendbar in Umgebungen und auf Oberflächen mit Temperaturen bis -5 °C.


Hochwertiger PU-Schaum der Klasse B2


  • Strukturell feiner und homogener Schaum

  • Kann von Insekten, Parasiten, Schimmel oder Pilzen nicht beschädigt werden

  • Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Wärme und Alterung


Verarbeitungsfähiger PU-Schaum


  • Nach dem Aushärten kann der PU-Schaum lackiert, eingefärbt oder verputzt werden

  • Schalldämmungsgrad geprüft durch das IFT-Institut Rosenheim

  • RST-Wert w 59 dB
Hinweis

Der Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache


Nach der Anwendung müssen alle mit PU-Schaum bedeckten Teile der Schaumpistole mit dem speziellen Reiniger gesäubert werden bevor der Schaum an der Pistole aushärtet


Wenn die Dose nicht vollständig geleert wurde, darf sie nicht länger als eine Woche an der Pistole befestigt bleiben


Frische Schaumspritzer sind mit dem Reiniger zu entfernen


Ausgehärteter Schaum kann mit dem speziellen Reiniger entfernt werden


Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon, Bitumen oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen


Enthält kein Formaldehyd



Obwohl die technischen Hinweise auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Sie entheben den Käufer nicht von seiner Eigenverantwortung, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php