Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferung inklusive Gummiuntersatz
13-poliges System
- Bajonettverschluss-System
- Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C
- Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Nach ISO 11446
Schutzklasse IP 54
Anbau am Zugfahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!