Schnelle und einfache Montage
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen
Keine Verwechslungsgefahr
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig
Kontakteinsatz als komplettes Bauteil
- Kein Verlust einzelner Kontakte
- Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.
ADR-Zulassung, TÜV geprüft, nach ISO 12098
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!