1K-Flüssigkunststoff LF faserverstärkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff LF faserverstärkt

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff auf Hybridbasis mit Faserverstärkung.
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
Würth FLK faserverstärkt LF ist eine lösemittelfreie, UV- beständige, sehr widerstandsfähige, einkomponentige Flüssigabdichtung auf Hybridbasis (SMP). Die eingebrachten Polyesterfasern werden dann benötigt, wenn eine normgerechte Abdichtung mit Vlieseinlage technisch nicht möglich ist.


Der Flüssigkunststoff härtet zu einer nahtlosen, langlebigen, hydrolysebeständigen und atmungsaktiven Abdichtungsmembran aus.


Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.


Vorteile


  • Gebrauchsfertig und daher einfache Verarbeitung

  • Nahezu geruchlos bei der Verarbeitung

  • Ausbildung einer naht- und fugenlosen, hochelastischen Membran

  • Vollflächige Haftung auf der Oberfläche

  • Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen

  • Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -20°C bis +80°C

  • Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)

  • Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser

  • Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung

Verbrauch


Rund 2 kg/m²


Die Mengenangabe basiert auf der praktischen Anwendung durch Aufspachteln auf glatter Oberfläche unter optimalen Bedingungen. Faktoren wie Oberflächenporosität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren und Verarbeitung können die Verbrauchsmengen erhöhen oder senken.