Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr
Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren gewährleisten eine schnelle, präzise Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen.
Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten.
Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!