Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth FLK Pro 250
Würth FLK PRO 250 ist eine UV-beständige, semi-thixotrope, hochelastische, sehr widerstandsfähige, einkomponentige, lösemittelhaltige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständigen und atmungsaktiven Abdichtungsmembran aushärtet. Es ist hervorragend für vertikale Flächen, Hochzüge und Anschlussarbeiten geeignet. Würth FLK PRO 250 basiert auf reinen, hydrophoben, elastomeren Polyurethanharzen mit ausgezeichneten mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorteile
- Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig, mit Rolle, Bürste oder Sprühverfahren
- Semi-thixotrop, ideal für Oberflächen mit hoher Neigung
- Ausbildung einer naht- und fugenlosen,hochelastischen Membran
- Vollflächige Haftung auf der Oberfläche
- Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen
- Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -40°C bis +90°C
- Rissüberbrückend bis 2 mm, sogar bei -10°C
- Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)
- Durchwurzelungsfest
- Normal begehbar
- Zertifiziert nach ETAG 005 (ETA-18/0835)
- Entspricht der Ö-Norm B 3691 (mit Armierung)
- Entspricht der Ö-Norm B 3692
- Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser
- Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung
- Auch als zweite Dichtebene im Fensterbau unter der Fensterbank geeignet
Verbrauch
2,4 – 4,1 kg/m² je nach Anwendung.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Würth FLK PRO 250 ist vielseitig verwendbar.
- Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen
- Abdichtung von Hochzügen und Anschlüssen
- Abdichtung von Bitumenbahnen, EPDMund PVC-Dachbahnen
- Schutzschicht für PUR-Spritzschaum
- Abdichtung von Betonfertigteilen
- Abdichtung von begrünten Dächern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!