Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bauschaum
1K-Pistolenschaum für den vielseitigen Einsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dämmen
- Kleben
- Isolieren
- Füllen
- Dichten
- Auch als Brunnenschaum verwendbar
Haftflächen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchten. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen
- PU-Pistole mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 reinigen
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und Ähnlichem
- Dose stehend lagern
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:
- Qualitätsstufe 4
Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.
- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20 mal schütteln
- Für ausreichende Belüftung sorgen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!