Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Schaum PUR 65
1K-PU-Pistolenschaum mit hoher Ausbeute
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochleistungsschaum
Sehr hoher Durchsatz (bis zu 65 l frei expandierter Schaum; bis zu 85 laufende Meter in einer 2,5-cm-Fuge)
Zylinder mit vollständiger Entleerung
- Weniger Produktabfälle
- Erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung
PU-Schaum ganzjährig verwendbar
- Kann im Winter eingesetzt werden
- Auch verwendbar in Umgebungen und auf Oberflächen mit Temperaturen bis -5 °C.
Hochwertiger PU-Schaum der Klasse B2
- Strukturell feiner und homogener Schaum
- Kann von Insekten, Parasiten, Schimmel oder Pilzen nicht beschädigt werden
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Wärme und Alterung
Verarbeitungsfähiger PU-Schaum
- Nach dem Aushärten kann der PU-Schaum lackiert, eingefärbt oder verputzt werden
- Schalldämmungsgrad geprüft durch das IFT-Institut Rosenheim
- RST-Wert w 59 dB
Der Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
Nach der Anwendung müssen alle mit PU-Schaum bedeckten Teile der Schaumpistole mit dem speziellen Reiniger gesäubert werden bevor der Schaum an der Pistole aushärtet
Wenn die Dose nicht vollständig geleert wurde, darf sie nicht länger als eine Woche an der Pistole befestigt bleiben
Frische Schaumspritzer sind mit dem Reiniger zu entfernen
Ausgehärteter Schaum kann mit dem speziellen Reiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon, Bitumen oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen
Enthält kein Formaldehyd
Obwohl die technischen Hinweise auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Sie entheben den Käufer nicht von seiner Eigenverantwortung, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Füllt, isoliert, dichtet und klebt. Kann angewendet werden auf Putz, Zement, Marmor, Stein, Hart-PVC, Plastik, Metall und Holz
Die Oberflächen müssen sauber und frei von Staub, Fett und Öl sein
Die Dose muss vor dem Gebrauch mindestens 20/30-mal kräftig geschüttelt werden
Die optimale Temperatur für Verarbeitung und Dose beträgt +20°C
Wichtig: Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen des Schaums mit Wasser befeuchtet werden. Jede Lage Schaum muss während und nach der Aufbringung einzeln befeuchtet werden
Durch ausreichendes Befeuchten kann sich der Schaum auf bis zu 30 % ausdehnen. Auf diese Weise werden außerdem ein vollständiges Anhaften an der Oberfläche, eine vollständige Ausdehnung der Zellen sowie eine vollständige Aushärtung bis zu vollen Tiefe gewährleistet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!