1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 1
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 2
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 3
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 4
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 5
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 6
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 7
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 8
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 9
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 10
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 11
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 12
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 13
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 14
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 15
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 16
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 17
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 18
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 19
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 20
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 21
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 22
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 23
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 24
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 25
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 26
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 27

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex

1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Empfohlen von Sachverständigen sowie führendem Fensterhersteller



Extrem hohe Elastizität


  • Hoch flexibel und verhindert somit deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses. (ca. 3-fache Flexibilität gegenüber marktüblichen PU-Schäumen).

  • Vermeidung von Wärmebrücken


Wintertauglichkeit


  • Bis zu –15°C Untergrund- und Umgebungstemperatur

  • Bis zu 0°C Dosentemperatur

  • Auch bei Minustemperaturen noch elastisch


Geprüfte Produkteigenschaften


  • Bauteilprüfung

  • Fugenschalldämmung

  • Wärmeleitfähigkeit

  • Luftdurchlässigkeit

  • Wasserdampfdurchlässigkeit

  • Geprüfte Energieeinsparung

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

  • EMICODE-zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Alterungsbeständig



Hohe Restentleerung



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.


Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. PURLOGIC FLEX lässt sich mit PURLOGIC Xpress und PURLOGIC verarbeiten. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. Nicht ausgehärteter Schaum darf nicht mit nassem Klebstoff in Kontakt kommen.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php