- Feine Zellstruktur
- Sehr gute Restentleerung (bis zu 55 l)
- Schallschutzgeprüft 58 dB
- Bis zu einer Umgebungstemperatur von –10° einsetzbar
Auch bei niedrigen Temperaturen lässt sich der PUR 65 problemlos verarbeiten und ist somit auf jeder Baustelle und das ganze Jahr über einsetzbar!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!