Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K Pistolenschaum Powerpur Akustik
1K-Pistolenschaum für die schnelle Fugenfüllung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dämmt
- Klebt
- Isoliert
- Dichtet
- Füllt
Hohe Ausbeute
- Bis zu 55 Liter freigeschäumt
- Weniger Materialkosten pro Laufmeter und Objekt
- Weniger Lager- und Transportkosten
Bei Außentemperaturen bis -10°C verarbeitbar, Dosentemperatur min. +5°C, siehe auch ,,Verarbeitungshinweise für Power Pur Akustik bei -10°C"
- Universeller Ganzjahresschaum
Sehr feine Zellstruktur
- Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften
Schallschutz geprüft
- Als Schallschutzschaum einsetzbar (RST,W =58 dB). Prüfzeugnis ZAG-Institut, Prüfbericht Nr. 173/15-520-1
Hohe Austrittsgeschwindigkeit, hohe Restentleerung
- Schnellere und rationellere Verarbeitung
- Weniger Materialkosten
Baustoffklasse B3
- Entspricht DIN 4102
Ausgezeichnete Beständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl chemischer Produkte
- Beständig gegen Alterung, Wärmeeinfluss
- Nicht beständig gegen UV-Strahlung
Umweltfreundlich
- FCKW, HFCKW und HFKW frei
Achtung
- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu entfernen
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches
- Dose stehend lagern
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Arbeitsvorbereitung
- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20mal schütteln. Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
- Für ausreichende Belüftung sorgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!