1K Pistolenschaum Powerpur Akustik

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K Pistolenschaum Powerpur Akustik

1K-Pistolenschaum für die schnelle Fugenfüllung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Dämmt

  • Klebt

  • Isoliert

  • Dichtet

  • Füllt


Hohe Ausbeute


  • Bis zu 55 Liter freigeschäumt

  • Weniger Materialkosten pro Laufmeter und Objekt

  • Weniger Lager- und Transportkosten


Bei Außentemperaturen bis -10°C verarbeitbar, Dosentemperatur min. +5°C, siehe auch ,,Verarbeitungshinweise für Power Pur Akustik bei -10°C"


  • Universeller Ganzjahresschaum


Sehr feine Zellstruktur


  • Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften


Schallschutz geprüft


  • Als Schallschutzschaum einsetzbar (RST,W =58 dB). Prüfzeugnis ZAG-Institut, Prüfbericht Nr. 173/15-520-1


Hohe Austrittsgeschwindigkeit, hohe Restentleerung


  • Schnellere und rationellere Verarbeitung

  • Weniger Materialkosten


Baustoffklasse B3


  • Entspricht DIN 4102


Ausgezeichnete Beständigkeit


  • Beständig gegen eine Vielzahl chemischer Produkte

  • Beständig gegen Alterung, Wärmeeinfluss

  • Nicht beständig gegen UV-Strahlung


Umweltfreundlich


  • FCKW, HFCKW und HFKW frei
Hinweis

Achtung


  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu entfernen

  • Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen

  • PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches

  • Dose stehend lagern

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php