1K Pistolenschaum Powerpur

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K Pistolenschaum Powerpur

1K-Pistolenschaum für die rasche Fugenfüllung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Dämmt, klebt, isoliert, füllt



  • Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein

  • Dose ca. 20mal schütteln

  • Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!

  • Für ausreichende Belüftung sorgen
Hinweis
  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr.0892 160, zu entfernen

  • Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen

  • PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen

  • Haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikonfetten oder Formentrennmitteln


Der Schaum ist nach Aushärtung nicht mehr gesundheitsschädlich. Produkt enthält nur halogenfreie Treibmittel.


Dose stehend lagern!

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php