1K-Pistolenschaum Streetfighter
1K-Pistolenschaum Streetfighter - 1
1K-Pistolenschaum Streetfighter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum Streetfighter

Universeller Füllschaum für Pistolenanwendung

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Gelb
  • Rohdichte: 18 kg/m³
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 15 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 20°C
  • Schneidbar nach: 100 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Vollbelastbarkeit: 24 h
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B3 - Leicht entflammbar
  • Zugfestigkeit min.: 40 kPa
  • Inhalt: 750 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Inhaltsgewicht: 740 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 35°C, keine Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Rohdichte Zellstruktur Anzahl VE
Preis/VE
0892152105
1-Komponenten-Polyurethan Gelb 18 kg/m³ Mittel - fein
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
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)



Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas



Formstabilität


Kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.



Schnelle Durchhärtung



Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Alterungsbeständig



Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Hinweis

Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURLOGIC® Streetfighter lässt sich mit den Schaumpistolen PURLOGIC® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 und PURLOGIC® COMBIpress, Art. Nr. 0891 152 6 verarbeiten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Schallschutzgeprüft von ift-Rosenheim (PB-Nr.: 16-001999-RP01) 61dB