Perimeterkleber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Perimeterkleber

1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Optimal abgestimmte Produkteigenschaften


  • Hohe Ergiebigkeit

  • Schnelle Aushärtung

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Sehr geringe Nachdehnung


Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode


  • Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose

  • Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden

  • Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen

  • Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit


Hohe Ergiebigkeit (15 m²/ Dose)



Hohe Materialbeständigkeit


  • Wasserfest

  • Alterungsbeständig

  • Unverrottbar

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien


Umweltschonend


  • Hervorragende Wärmedämmung

  • HFKW- und FKW-frei
Hinweis

Perimeterkleber ist nur eine Montagehilfe zum Befestigen von Dämmplatten. Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des angeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Anschüttung sollte innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php