2-Wege-Ausblaspistole
2-Wege-Ausblaspistole - 1
2-Wege-Ausblaspistole - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-Wege-Ausblaspistole

Mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms.

  • Ausführung: 2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar
  • Rohrlänge: 120 mm
  • Luftverbrauch: 330 l/min
  • Düsen Bohrungsdurchmesser: 2,5 mm
  • Betriebsdruck max.: 6.3 bar
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. Ausführung Rohrlänge Luftverbrauch Düsen Bohrungsdurch... Anzahl VE
Preis/VE
071492 02
2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar 120 mm 330 l/min 2,5 mm
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
  • Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen und schutz von empfindlichen Werkstücken

  • Inklusive langer Zusatzdüse für Arbeiten schwer zugänglichen Stellen

  • Gummierter ergonomischer Softgriff ermöglicht einen rutschfesten Halt und wirkt zudem kälteisolierend

  • Dank dem 2-Wege Lufteinlass kann der Stecknippel für die Luftzufuhr wahlweise oben oder unten angebracht werden