Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-Wege-Ausblaspistole mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen und schutz von empfindlichen Werkstücken
- Inklusive langer Zusatzdüse für Arbeiten schwer zugänglichen Stellen
- Gummierter ergonomischer Softgriff ermöglicht einen rutschfesten Halt und wirkt zudem kälteisolierend
- Dank dem 2-Wege Lufteinlass kann der Stecknippel für die Luftzufuhr wahlweise oben oder unten angebracht werden
Zum Entfernen von Schmutz und anderen Fremdkörpern z.B. in Werkstätten und in der Holzverarbeitung.
Den Stecknippel mit einem Gabelschlüssel SW 14 und den Stopfen mit einem Schlitzschraubendreher herausdrehen. Der Stecknippel und der Stopfen können nun getauscht und in die jeweils andere Öffnung eingedreht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!