Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-Wege-Ventil GARDENA
Zwei Schlauchanschlüsse an einem Wasserhahn mit dem GARDENA 2-Wege-Ventil
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus eins mach zwei – dank des GARDENA 2-Wege-Ventils haben gleich zwei Schlauchanschlüsse an Deinem Wasserhahn Platz. Mit Hilfe dieses Wasserverteilers kannst Du jetzt zwei Bewässerungsarbeiten gleichzeitig in Deinem Garten erledigen: Während Du Dein Beet mit dem einen Wasserschlauch bequem gießt, kann der Rasensprenger über den anderen Schlauch den Rasen bewässern. Zudem lässt sich der Wasserdurchfluss an beiden Ausgängen stufenlos regulieren. Jeder Ausgang hat eine eigene Mengenregulierung. Darüber kann jeder Anschluss unabhängig voneinander bedient werden. Das GARDENA 2-Wege-Ventil ist für Wasserhähne mit einem 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde geeignet. Als Teil des Original GARDENA Systems wird das praktische 2-Wege-Ventil einfach an den passenden Wasserhahn angebracht und bietet zwei Anschlussmöglichkeiten für Original GARDENA Schlauchverbinder. Die Verbindung ist zuverlässig und absolut dicht. Der Wasseranschluss besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Material. Dadurch werden eine hohe Langlebigkeit und ein zuverlässiger Einsatz garantiert. Auf diese hohe Produktqualität gibt GARDENA eine Herstellergarantie von bis zu fünf Jahren. Einfach, praktisch, schnell: Das Original GARDENA System.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!