2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8 - 1
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8 - 2
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8 - 3
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8 - 4
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8

Sets passend für H72/H89/H121/H200/CRYSTAL und H250

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Gleiche Frontbefestigung für alle Zargenhöhen.

  • Werkzeuglose Frontmontage und -demontage.

  • Frontbefestigung mit vormontierten Spreizdübeln Ø 5 mm x 13 mm und Befestigungsschrauben.

  • Gleicher Frontstabilisator für H200/CRYSTAL und H250, Ø 5 mm x 13 mm.

  • Set für H72/H89/H121 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip und Frontbefestigung.

  • Set für H200/CRYSTAL und H250 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip, Frontbefestigung und Frontstabilisator.

  • Höhenverstellung über DYNAPRO-Rastkupplung + 2,5 mm/- 1 mm.

  • Höhenverstellung über DYNANEO-Rastkupplung + 2 mm/- 1 mm.

  • Seitenverstellung über Rastkupplung +/- 1 mm.
Hinweis

Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren.

Anwendungsgebiet
Vionaro V8 H72/89/121
Vionaro V8 H200/Crystal/H250
Anleitung
  • Höhenverstellung DYNAPRO +2,5 mm/- 1mm

  • Höhenverstellung DYNANEO +2,0 mm/- 1mm

Auf beiden Seiten vornehmen.