2K-Cutter 18 mm und Klingen Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Cutter 18 mm und Klingen Set

Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2Komponenten-Griff und Klingenschieber

  • Länge: 170 mm
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
Art.-Nr. Länge Anzahl VE
Preis/VE
071566 055
170 mm
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
Hohe Stabilität und präzise Klingenführung


  • Sehr robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl.


Automatische Klingenarretierung bis 12 kg Drucklast



Verpackung


  • Art.-Nr. 071566 275 Cutter Messer inkl. 1 extrem scharfen Abbrechklinge und 2 Ersatzklingen in dem Magazin

  • Art.-Nr. 071566 053: Klingenmagazin, inkl. 10 extrem scharfen Abbrechklingen