Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Cutter 18 mm und Klingen Set
Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2Komponenten-Griff und Klingenschieber
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Stabilität und präzise Klingenführung
- Sehr robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl.
Automatische Klingenarretierung bis 12 kg Drucklast
Verpackung
- Art.-Nr. 071566 275 Cutter Messer inkl. 1 extrem scharfen Abbrechklinge und 2 Ersatzklingen in dem Magazin
- Art.-Nr. 071566 053: Klingenmagazin, inkl. 10 extrem scharfen Abbrechklingen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!