2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50
2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 - 1
2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50

Schnelles Reparatursystem für Monteure und Werkstätten im Bereich der Metallverarbeitung. Besondere Eignung zur Füllung von Formen, Abdichtung und Verspachteln von Leckstellen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
2-Komponenten-Reaktionsharzsystem mit spezieller Formulierung


Aufgrund des metallähnlichen Charakters besonders für den Einsatz im Bereich der Metallverarbeitung geeignet.



Schnelle Aushärtung


Sehr gute Eignung für kleinere Reparaturen unter Zeitdruck.



Sehr hohe Endfestigkeit


Nach dem Aushärten ist eine weitere Bearbeitung durch Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen und Gewindeschneiden problemlos möglich.



Praktische Doppelkartusche


Optimales Mischungsverhältnis wird gewährleistet.

Hinweis

Die Metalle müssen blank gereinigt und entfettet werden. Das ausgehärtete Flüssigmetall kann spanabhebend durch Drehen, Fräsen, Bohren etc. problemlos bearbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.