Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klarlack 2K-HS Reflow
High-Solid Acryl-Klarlack mit erhöhter Kratzbeständigkeit für Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Speziallack auf der Basis von Reflow-Technologie.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
High-Solid Acryl-Klarlack mit erhöhter Kratzbeständigkeit für Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Speziallack auf der Basis von Reflow-Technologie.
- Widerstandsfähig gegenüber Mikrokratzern / Waschanlagen
- Durch UV-Strahlung und Wärme fließt der Lack an Mikrokratzern wieder zusammen
- Brillanter Klarlackstand, optimaler Verlauf
- Ideal zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislack
- Zulässiger VOC Höchstgehalt: 840 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l
- Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 49,2
Vor Frost schützen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen.
Zulässiger VOC Höchstgehalt: 840g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOCFarbV.Max. VOC Gehalt: 565 g/l
Auftragsverfahren | ||||
Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
Luft/Fließbecher | 3,5 – 4 | 1,3 – 1,4 | 1 – 2 | 10 – 15% |
HVPL | 2 | 1,3 – 1,4 | 1 – 2 | 10 – 15% |
Streichen/Rollen | - | - | - | - |
Airless | - | - | - | - |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzern (erzeugt z.B. durch Waschstraßen) und Chemikalien ist der 2K-HS Klarlack Reflow insbesondere für die hochwertige Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen geeignet.
Mischung nach Gewicht: 2:1 mit 2K-HS-Decklackhärter und Acrylverdünnung
Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 10-15 Vol.%
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!