Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klarlack 2K Rapid
Zur dauerhaften Versiegelung von beilackierten Flächen und neulackierten Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr schnell trocknender, gut verlaufender 2-Komponenten Klarlack mit hervorragender Witterungs-, Chemikalien- und Benzinbeständigkeit
- Hohe Ausbringrate
- Schnelltrocknend
- Konstanter Zerstäubungsdruck bis zur Restentleerung
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Kleinschadenreparatur
Verarbeitungszeit nach Aktivierung: max. 14 Stunden. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Zur hochwertigen und dauerhaften Überlackierung von Lösemittelhaltigen und Wasserbasierenden Lacksystemen.
Dose vor dem Auslösen ca. 2 Min. gut schütteln. Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen, auf den Stift im Dosenboden aufstecken, Stift bis zum Anschlag eindrücken, Roten Druckknopf entnehmen und entsorgen. Dose weitere 2 Min. gut schütteln. 1–2 Spritzgänge dünn auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Zwischenablüftzeit beachten! Ergiebigkeit 250 ml: ca. 0,5–0,75 m. Staubtrocken: 7 min. Griffest: 6 Std
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!