Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Methylmethacrylatklebstoff MAK 38
Methylmethacrylatklebstoff MAK 38 - 1
Methylmethacrylatklebstoff MAK 38 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Methylmethacrylatklebstoff MAK 38

2K-Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von Metall, Verbundwerkstoffen und verschiedenen Kunststoffen mit- und untereinander

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit seinem breiten Haftspektrum verbindet es zuverlässig verschiedenste Untergründe

  • Bei vielen Metalluntergründen ist kein Primern erforderlich – eine schnelle Verklebung ist möglich, da keine Vorbehandlung nötig ist

  • Hohe Festigkeit und sehr gute Beständigkeit gegenüber Materialermüdung sowie Stoß- und Schlageinwirkung zeichnen das Produkt aus

  • Sehr gute Medienbeständigkeit – widersteht Wasser, Feuchtigkeit, Benzin, Diesel und Motoröl


Hohe Temperaturbeständigkeit


  • Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen bis +120°C

  • Kurzfristig sogar bis +230°C möglich - für Pulverbeschichtungen geeignet


Spaltüberbrückung bis 15 mm



Silikon- und Lösungsmittelfrei

Leistungsnachweis

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Bauteilen aus Kunststoff und Metallen in lebensmittelnahen Bereichen eingesetzt werden. Die mit dem Klebstoff hergestellten Bauteile dürfen in direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen, soweit es den Klebstoff betrifft und dieser ausreichend ausgehärtet ist. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46630 U18

Hinweis
  • Nicht geeignet für den dauerhaften Einsatz in hochkonzentrierten Säuren und Basen oder aggressiven organischen Lösungen, wie Toluol, Keton und Ester.

  • PMMA darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist.

  • Unbedingt vor Frost schützen!
Anwendungsgebiet

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Bauteilen aus Kunststoff und Metallen in lebensmittelnahen Bereichen eingesetzt werden. Die mit dem Klebstoff hergestellten Bauteile dürfen in direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen, soweit es den Klebstoff betrifft und dieser ausreichend ausgehärtet ist. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46630 U18

Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet! Dieser Artikel enthält Substanzen die unter der VERORDNUNG (EU) 2024/3190 DER KOMMISSION vom 19. Dezember 2024 über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, reguliert sind.

Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet! Dieser Artikel enthält Substanzen die unter der VERORDNUNG (EU) 2024/3190 DER KOMMISSION vom 19. Dezember 2024 über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, reguliert sind.