Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 1
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 2
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 3
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 4
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 5
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 6
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 7
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 8
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

Der einfach gesetzte, innovative Allzweckdübel vereint Flexibilität und Montagekomfort mit einer 8-fachen Verknotung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfach gesetzt, achtfach verknotet


  • Ganz ohne Hammer lässt sich der Dübel mit einem Finger bündig einsetzen

  • Spielend leichtes Eindrehen der Schraube, was eine schnelle Befestigung ermöglicht


Universell einsetzbar


  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Schraube mit Holzgewinde und metrischem Gewinde

  • Jede Dübelgröße mit mehreren Schraubendurchmessern kombinierbar


Hohe Sicherheit


  • 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche bietet sicheren Halt

  • Hohe Lastwerte für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube ASSY-D, nachgewiesen in ETA-Bewertung, für mehr Sicherheit

  • Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment

  • Überdrehschutz, verhindert überdrehen des Dübels im Bohrloch


Langlebigkeit und Beständigkeit


  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • UV-beständig bis zu 6 Wochen


Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten


  • Ideal zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube


Weiterer Vorteil


  • Dank der speziellen Kunststoffkombination des SHARK TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
Leistungsnachweis

ETA-22/0877

Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Anwendungsgebiet

Porenbeton

Hochlochziegel mit kleinen Stegen

Hochlochziegel mit länglichen Stegen

Beton

Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube

Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube

Anleitung

Einstecken des Dübels

Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar

Bohrloch erstellen

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

ETA-22/0877