Würth FLK Pro 310

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würth FLK Pro 310

Würth FLK PRO 310 ist eine lösemittelfreie, UV- beständige, elastische, sehr widerstandsfähige, zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständige. Die Aushärtung erfolgt durch chemische Reaktion von zwei Komponenten.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Vorteile


  • Ausbildung einer naht- und fugenlosen, elastischen Membran

  • Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -30°C bis +90°C

  • Lange Verarbeitungszeit, ideal für händische Verarbeitung

  • Normal Begehbar

  • Vollflächige Haftung auf der Oberfläche

  • Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen


Verbrauch


2,4 – 4,1 kg/m² in einer oder zwei Lagen Die Mengenangabe basiert auf der praktischen Anwendung durch aufrollen mit einer Walze auf glatter Oberfl äche unter optimalen Bedingungen. Faktoren wie Oberfl ächenporosität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren, Verarbeitung und Gewebeeinlage können die Verbrauchsmengen erhöhen oder senken.



* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php