Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Reparaturspachtelmasse RSM für alle Oberflächen aus Holz und Holznachbildungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die 2K-Reparaturspachtelmasse hat hervorragende Belastbarkeit, eine Härte und Festigkeit vergleichbar mit Holz und ist zudem wetterbeständig
- Zieht in wenigen Minuten an, fällt nicht nach und ist je nach Raumtemperatur innerhalb von 20–40 Minuten belastbar
- Die Spachtelmasse ist mit einer Vielzahl von Lacksystemen problemlos überlackierbar
- Hohe Haftfähigkeit auf Holzmaterialien
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Silikonfrei
Bitte achten Sie darauf, dass die Masse nicht zu hart wird. 2K-Reparaturspachtelmasse.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Schließen, Füllen und Ausbessern von Kratzern, Rissen, offenen Fugen, Löchern, Druckstellen, gestauchten und abgebrochenen Kanten sowie zum Verankern von ausgebrochenen Schrauben, Scharnieren, Buchsen und Beschlägen.
Die Spachtelmasse muss – in kleinen Portionen - fest in die Reparaturstelle eingedrückt werden um eine optimale Verankerung zu erreichen. Überschüssige Masse mithilfe der Glassichtsfolie und dem Kunststoff-Hobel entfernen. Nach dem Aushärten die Oberlfäche mit des Schleifpapiers angleichen. Durch den Retuschierkasten können Korrekturstelle farblich angepasst werden. Mittels Klarlack lässt sich der Glanzgrad wieder anpassen und die Schadstelle wird versiegelt. Weitere Informationen sowie Vorbereitungshinweise finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!