Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Scheinwerfer-Klarlack 2in1
Erneuerung oder Reparatur der Schutzschicht von Polycarbonat-Scheinwerfern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezieller 2K-Klarlack zum Erneuern oder Reparieren der Schutzbeschichtung von Polycarbonat-Scheinwerfern
- Hochtransparent
- Erhöht den Schutz vor weiteren Beschädigungen
- Schützt vor Vergilbung
Licht- und Wetterbeständig
- UV-beständig
- Beständig gegen Salzwasser, Waschanlagen und andere äussere Einflüsse
Feines Sprühen
- Sprühen auf kurze Distanz möglich
- Gleichmässiges und scharfes Sprühbild
- Optimiertes und reduziertes Overspray
VOC-konform
- Geringerer Lösemittelgehalt
- Erfüllt den maximalen VOC-Gehalt gemäß der VOC-Richtlinie (1999/13/EG)
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15°C bis 25°C. Vor der Verarbeitung Verträglichkeit und Haftung prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Erneuerung oder Reparatur der Schutzschicht von Polycarbonat-Scheinwerfern.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Vor der Aktivierung die Aerosoldose 1-2 Min. lang schütteln. Den roten Knopf von der Kappe entfernen. Die Dose um 180° drehen und den Knopf auf den Stift setzen. Auf einer festen Unterlage den roten Knopf mit der Handfläche drücken, bis er einrastet. Nach der Aktivierung vor dem Gebrauch nochmals 1-2 Minuten schütteln. Nach Gebrauch auf den Kopf sprühen.
Empfohlene Zeit zwischen den Spritzgängen: 10 Minuten. TG1 Staubtrocken: 15-20 Min. TG3 grifftrocken: 3 Std. Siehe Vorbehandlung von Scheinwerfern in TDB.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!