Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Zargenschaum B2
Zum Einbau von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe
- Frei von Formaldehyd und PCB
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Druck- und spannungsfreies Aushärten ohne Einfluss von Luftfeuchtigkeit
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln sein. Gips und Gasbeton mit Primer vorbehandeln.Kartuschenenden mit einem Messer abschneiden und Mischrohr aufsetzen. Bei engen und tiefen Fugen Verlängerungsrohr zusätzlich verwenden. Handschuhe tragen! Generell nicht mit verschmutzen Händen/ Handschuhen arbeiten. Weitere Angaben siehe technisches Merkblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!