Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2 Komponentenschaum Economy
Der 2K-Zargenschaum ECONOMY ist ein leistungsstarker 2-Komponenten-Polyurethanschaum, der schnell klebfrei und schneidbar ist.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges 2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem für zuverlässige und dauerhafte Ergebnisse
- Optimale Rohdichte für eine stabile und feste Struktur bei idealen Umgebungsbedingungen
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Topfzeit und schnelle Klebfreiheit
- Bereits nach kurzer Zeit schneidbar, was die Effizienz bei der Anwendung erhöht
- Vollbelastbarkeit innerhalb einer Stunde, ideal für zügige Baufortschritte
- Entspreizbar nach kurzer Zeit, was die Flexibilität bei der Anwendung erhöht
- Breites Spektrum an Verarbeitungstemperaturen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Druckspannung und Zugscherfestigkeit für robuste und langlebige Verbindungen
- Hohe Zugfestigkeit gemäß Feica TM 1018:2015 für maximale Belastbarkeit
- Schallschutzprüfung gemäß EN ISO 717-1 (62 dB)
- Normale Entflammbarkeit nach DIN EN 13501-1 für sicheres Arbeiten
- Lange Lagerfähigkeit
2. Entfernen Sie den Deckel und schrauben Sie den Adapter auf die Dose.
3. Drehen Sie den drehbaren schwarzen Ring an der Unterseite der Dose mindestens 6 Mal in Pfeilrichtung, um die Stoffe innerhalb der Dose zu aktivieren.
4. Schütteln Sie die Dose mindestens 20 Mal. Schütteln Sie die Dose häufiger, falls es kalt sein sollte.
5. Drehen Sie die Dose, so dass das Ventil nach unten zeigt und fangen Sie unverzüglich mit der Applikation an. Sie haben nach der Aktivierung ungefähr 6 Minuten, um den Schaum zu verteilen, danach härtet der Schaum in der Dose aus. Sollte der Schaum nicht gleichmässig grün sein müssen Sie umgehend Schritt 3 und 4 wiederholen. Der Schaum dehnt sich um das 2-3 Fache aus. Entfernen Sie bitte aus Sicherheitsgründen die Keile nach 2 Stunden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!