Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polyurethan-Schaum 2K TWIST
Zweikomponenten-Schaum für die schnelle Installation von Türrahmen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
- Reinigen und fetten Sie das Arbeitssubstrat.
- Schützen Sie Oberflächen vor versehentlicher Schaumverunreinigung.
- Wenn die Verpackung (Dose) kalt ist, erwärmen Sie sie auf Raumtemperatur.
- Drehen Sie den Deckel unten an der Box 5 Mal im Uhrzeigersinn.
- Schütteln Sie die Dose kräftig (ca. 40 Sek.: 20-mal kopfüber, dann 20-mal mit dem Ventil nach oben), um die Inhaltsstoffe gründlich zu mischen. Die einheitliche blaue Farbe des Schaums weist darauf hin, dass die Inhaltsstoffe ordnungsgemäß gemischt wurden.
- Schrauben Sie die Dose an den Applikator.
- Die Arbeitsposition der Dose ist die Position „Ventil nach unten“.
- Füllen Sie die vertikalen Schlitze von unten nach oben mit Schaumstoff.
- Füllen Sie nicht den gesamten Schlitz - der Schaum dehnt sich aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!