Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K Zargenschaum
Kein Nachdrücken. Aushärtung ohne zusätzliche Feuchtigkeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase
- Hohe Haftfähigkeit
- Klebfrei nach ca. 12-14 Minuten
- Schneidbar nach ca.30–35 Minuten
- Ausgehärtet nach ca. 120 Minuten
- Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25° C Temperatur aufweisen
- Dose nach der Reifezeit zügig verarbeiten und innerhalb von 6 Minuten verbrauchen. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.
- Nur zur Montage von Bauelementen wie z. B. Türzargen verwenden. Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.
- Der Einsatz von Türfutterspreizen ist auch bei 2K-Schäumen unbedingt zu empfehlen
- Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Behältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen
- Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
- Untergründe auf keinen Fall anfeuchten
- Roten Drehring am Dosenboden mindestens 6x in Pfeilrichtung vollständig herumdrehen
- Dose mit roter Kappe nach unten ca. 30x schütteln. Ein Klappern im Inneren zeigt, daß der Innenbehälter geöffnet ist
- Rote Kappe entfernen, Winkeladapter aufschrauben
- Zur Erreichung einer optimalen Schaumstruktur die geschüttelte Dose ca. 30–40 Sekunden reifen lassen
- Beim Schäumen Dose mit Winkeladapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün eingefärbt sein, sonst roten Drehring erneut 6 x drehen und Schüttelvorgang wiederholen. Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger Art.-Nr. 0892 16 entfernen. Ausgehärteten Schaum mechanisch (z. B. Abschaben) entfernen. Reste mit Profi - Schaumcleaner (0892 160 000) entfernen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!