2K Zargenschaum

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K Zargenschaum

Kein Nachdrücken. Aushärtung ohne zusätzliche Feuchtigkeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Klebfrei nach ca. 12-14 Minuten

  • Schneidbar nach ca.30–35 Minuten

  • Ausgehärtet nach ca. 120 Minuten
Hinweis
  • Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25° C Temperatur aufweisen

  • Dose nach der Reifezeit zügig verarbeiten und innerhalb von 6 Minuten verbrauchen. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.

  • Nur zur Montage von Bauelementen wie z. B. Türzargen verwenden. Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.

  • Der Einsatz von Türfutterspreizen ist auch bei 2K-Schäumen unbedingt zu empfehlen

  • Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Behältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen

  • Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php