Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil
Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Zweiteiliges Band
- Verstellung von Vorne
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!