3D-Band ∅ 20 mm
3D-Band ∅ 20 mm - 1
3D-Band ∅ 20 mm - 2
3D-Band ∅ 20 mm - 3
3D-Band ∅ 20 mm - 4
3D-Band ∅ 20 mm - 5
3D-Band ∅ 20 mm - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Band ∅ 20 mm

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Zweiteiliges Band für Haustüren aus Holz

  • Verstellung einfach von Voren

  • Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.


Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 8,3 mm.

Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m
Flügelbreite in mmmit 2 Bändernmit 3 Bändern
bis 80090 kg150 kg
bis 100075 kg125 kg
bis 120060 kg100 kg
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.