Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-Kammer-Leuchte quadratisch 12 V/24 V
Universal, LED-Ausführung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leistung: 2,3 W
Anschluss:
Mit 0,5 m Kabel und Befestigungsmaterial
Inklusive Befestigung
1 LCG pro Lkw-Seite notwendig (links und rechts), max. 2 LED-Leuchten an 1 LCG anschließen
ADR-geprüft
IP68
Einsetzbar bei Bordnetzen mit 12V und 24V
Funktionen
Blink-, Brems- und Rücklicht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!