Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

3-poliger Stecker 6 V – 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-poliger Stecker 6 V – 24 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Mit zusätzlicher Zugentlastung