Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch HYPRESS 4SH
Kompatibel mit organischen Ölen. Übertrifft die EN-Norm. Impuls-getestet mit bis zu 1.000.000 Zyklen. Hohe Beständigkeit gegen Ozon und Abrieb
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke
Armierung:
Vier Stahlspiralen
Abdeckung:
Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse
Empfohlene Flüssigkeiten:
Mineralische und organische Öle, Glykol-/Wasseremulsionen, Wasser, Schmierstoffe
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT EN 856 4SH - ISO 3862 4SH
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +100 °C (zeitweise 120 °C), -40 °C bis +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, 0 °C bis +70 °C für Wasser
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT EN 856 4SH - ISO 3862 4SH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!