Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch HYPRESS 4SP
Hochflexible Vier-Spiralkonstruktionen. MSHA-Abdeckung. Höhere Berstdrücke als in der entsprechenden Norm vorgeschrieben
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke
Armierung:
Vier Stahlspiralen
Abdeckung:
Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse
Empfohlene Flüssigkeiten:
Hydraulikflüssigkeiten aus Erdöl (Mineralöle), Wasser-/Glykolemulsionen, Wasser, Schmierstoffe
Zertifizierungen:
MED, DNV - GL, BV, MSHA
Anwendbare Spezifikationen:
EN 856 4SP - ISO 3862 4SP
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +100 °C für Flüssigkeiten auf Erdölbasis (zeitweise 120 °C), -40 °C bis +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, 0 °C bis +70 °C für Wasser
Anwendbare Spezifikationen:
EN 856 4SP - ISO 3862 4SP
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!